Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3399XPL-12.1 Coolant Fed Drill 12.1mm 140 Carbide | AF8VAD 29HG11

WALTER TOOLS A3399XPL-12.1 Jäähdytysnesteen syöttöpora 12.1 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8VAD Malli: A3399XPL-12.1Ristiviite: 29HG11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.476 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunXPL - AlCrN
Huilun pituus77mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus124mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.14mm
Koko12.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekulmaLeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 kovametalli | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 TutkinnotOikea käsi0.204 "6mm5.2mmVIHJE - TiN63mmK30F€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 kovametalli | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 TutkinnotOikea käsi0.2 "6mm5.1mmVIHJE - TiN63mmK30F€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288mm 150 kovametalli | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 TutkinnotOikea käsi0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€543.41
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 kovametalli | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 TutkinnotOikea käsi0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmK30F€53.56
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 kovametalli | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 TutkinnotOikeakätinen0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Drill 7mm 140 kovametalli | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 TutkinnotOikeakätinen0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Drill 10.2mm 140 kovametalli | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 TutkinnotOikeakätinen0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€57.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3399XPL-12.1 Jäähdytysnesteen syöttöpora 12.1 mm 140 kovametalli
€60.95 / yksikkö