Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.4mm 140 kovametalli | AF8VNA 29HK10

WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 jäähdytysnestesyöttöpora 3.4 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8VNA Malli: A3289DPL-3.4Ristiviite: 29HK10
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
€167.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.133 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunDPL - TiAlN + AlCrN
Huilun pituus20mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus62mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko3.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "metrinen20mm62mm6mm3"€186.06
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.1mm 140 kovametalli | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "metrinen20mm62mm6mm3.1mm€168.83
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma20mm62mm6mm3.175mm€168.83
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.2mm 140 kovametalli | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "metrinen20mm62mm6mm3.2mm€167.11
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.3mm 140 kovametalli | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "metrinen20mm62mm6mm3.3mm€184.67
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.5mm 140 kovametalli | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "metrinen20mm62mm6mm3.5mm€164.52
WALTER TOOLS A3289DPL-9/64IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.572mm 140 kovametalli | AF8VNC 29HK12 A3289DPL-9 / 64IN0.14 "Murto-tuuma20mm62mm6mm3.572mm€167.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 jäähdytysnestesyöttöpora 3.4 mm 140 kovametalli
€167.11 / yksikkö