Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1511-1.1 Long Drill Bit, 1.10 mm Drill Bit Size, 1 29/64 Inch Flute Length, 1.10 mm Shank Dia | CU8ULW 440V70

WALTER TOOLS A1511-1.1 pitkä poranterä, 1.10 mm:n poranterä, 1 29/64 tuuman uran pituus, 1.10 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU8ULW Malli: A1511-1.1Ristiviite: 440V70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS A1522-NO1 pitkä poranterä, #1 poranterä, 3 37/64 tuuman uran pituus, 5.79 mm varren halkaisija | CU8UEZ 440J06 A1522-NO1€34.13
WALTER TOOLS A1622-NO1 pitkä poranterä, 1. poranterä, 5 1/2 tuuman uran pituus, 5.79 mm varren halkaisija | CU8UFA 440L75 A1622-NO1€61.39
WALTER TOOLS A1522-NO10 pitkä poranterä, #10 poranterä, 3 27/64 tuuman uran pituus, 4.92 mm varren halkaisija | CU8UFB 440J07 A1522-NO10€22.71
WALTER TOOLS A1622-NO10 pitkä poranterä, #10 poranterä, 5 5/16 tuuman uran pituus, 4.92 mm varren halkaisija | CU8UFC 440L76 A1622-NO10€39.55
WALTER TOOLS A1522-NO11 pitkä poranterä, #11 poranterä, 3 27/64 tuuman uran pituus, 4.85 mm varren halkaisija | CU8UFD 440J08 A1522-NO11€25.52
WALTER TOOLS A1622-NO11 pitkä poranterä, #11 poranterä, 5 5/16 tuuman uran pituus, 4.85 mm varren halkaisija | CU8UFE 440L77 A1622-NO11€63.32
WALTER TOOLS A1544-4.8 pitkä poranterä, nro 12 poranterä, 3 27/64 tuuman uran pituus, 4.80 mm varren halkaisija | CU8UFF 440x51 A1544-4.8€29.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1511-1.1 pitkä poranterä, 1.10 mm:n poranterä, 1 29/64 tuuman uran pituus, 1.10 mm varren halkaisija
€14.18 / yksikkö