Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1174C-12 Spotting Drill 25/32 In 120 Degree Sc | AG6YYH 49L637

WALTER TOOLS A1174C-12 pistepora 25/32 In 120 Degree Sc

Varastossa
Tuote: AG6YYH Malli: A1174C-12Ristiviite: 49L637

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.187 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKiinteä karbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
KokoM12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)10.69
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
WALTER TOOLS A1174C-3 Pistepora 1/4 tuumaa 120 astetta Sc | AG6YXZ 49L629 A1174C-37 / 16 "2"3 mm€55.49
WALTER TOOLS A1174C-4 pistepora 5/16 In 120 Degree Sc | AG6YYA 49L630 A1174C-419 / 32 "2"4 mm€60.19
WALTER TOOLS A1174C-5 pistepora 3/8 tuumaa 120 astetta Sc | AG6YYB 49L631 A1174C-55 / 8 "2"5 mm€58.07
WALTER TOOLS A1174C-6 Pistepora 25/64 In 120 Degree Sc | AG6YYC 49L632 A1174C-621 / 32 "3"6 mm€63.09
WALTER TOOLS A1174C-1/4IN pistepora 15/32 In 120 Degree Sc | AG6YYD 49L633 A1174C-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "€69.62
WALTER TOOLS A1174C-8 pistepora 1/2 tuumaa 120 astetta Sc | AG6YYE 49L634 A1174C-87 / 8 "3"M8€91.09
WALTER TOOLS A1174C-3/8IN pistepora 5/8 tuumaa 120 astetta Sc | AG6YYF 49L635 A1174C-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€136.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1174C-12 pistepora 25/32 In 120 Degree Sc
€181.79 / yksikkö