Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 8031106-M12 Suora Flute Tap, M12X1.75 Kierrekoko, 36 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9BED 427H97

WALTER TOOLS 8031106-M12 Suora huilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 36 mm kierteen pituus, 110 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9BED Malli: 8031106-M12Ristiviite: 427H97
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
€988.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.067
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS 8231106-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 16 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9AYM 427J93 8231106-UNC10€409.37
WALTER TOOLS 8331106-UNF10 Suora huilutappi, #10-32 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 70 mm pituus | CU9AYP 427J97 8331106-UNF10€409.37
WALTER TOOLS 8231106-UNC1/4 Suora huilutappi, 1/4-20 kierrekoko, 20 mm kierteen pituus, 80 mm pituus | CU9AZH 427J92 8231106-UNC1/4€568.16
WALTER TOOLS 8331106-UNF1/4 Suora huiluhana, 1/4-28 kierrekoko, 3/4 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CU9AZM 427J96 8331106-UNF1/4€560.62
WALTER TOOLS 8231106-UNC3/8 Straight Flute Tap, 3/8-16 Kierrekoko, 30 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9BAB 427J94 8231106-UNC3/8€896.12
WALTER TOOLS 8331106-UNF3/8 Suora huiluhana, 3/8-24 kierrekoko, 1 1/8 tuuman kierteen pituus, 3 17/32 tuumaa | CU9BAC 427J98 8331106-UNF3/8€896.12
WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Straight Flute Tap, 5/16-18 Kierrekoko, 25 mm Kierteen pituus, 90 mm Pituus | CU9BAJ 427J95 8231106-UNC5/16€684.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 8031106-M12 Suora huilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 36 mm kierteen pituus, 110 mm pituus
€988.85 / yksikkö