Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7378899 Long Drill Bit, 12 mm Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, Conventional Point | CU8UTW 60FH56

WALTER TOOLS 7378899 Pitkä poranterä, poranterän koko 12 mm, varren halkaisija 12 mm, tavanomainen kärki

Varastossa
Tuote: CU8UTW Malli: 7378899Ristiviite: 60FH56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2349
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7378899 Pitkä poranterä, poranterän koko 12 mm, varren halkaisija 12 mm, tavanomainen kärki
€568.21 / yksikkö