Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 21460-M12X1 Spiral Flute Tap, M12X1 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9EGT 427A71

WALTER TOOLS 21460-M12X1 Spiraalihuilutappi, M12X1 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 100 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9EGT Malli: 21460-M12X1Ristiviite: 427A71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€104.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0238
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Spiraalihuilutappi, #0-80 Kierrekoko, 6 mm Kierteen pituus, 40 mm Pituus | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€114.59
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Spiraalihuiluhana, #0-80 kierrekoko, 6 mm kierteen pituus, 40 mm pituus, putki | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€108.99
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 11 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€77.53
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 8 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€88.31
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Spiraalihuiluhana, #10-24 kierrekoko, 8 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, putki | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€62.87
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 8 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€87.94
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Spiraalihuilutappi, #10-24 kierrekoko, 8 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, tina | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€33.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 21460-M12X1 Spiraalihuilutappi, M12X1 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 100 mm pituus
€104.02 / yksikkö