Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Thread Size, 6 mm Thread Length, 56 mm Length | CU9FFC 426Y53

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiraalihuilutappi, M3X0.5 kierrekoko, 6 mm kierteen pituus, 56 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9FFC Malli: 205106-M3Ristiviite: 426Y53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS 2156062-M10X1 Spiral Flute Tap, M10X1 Kierrekoko, 12 mm Kierteen pituus, 90 mm Pituus | CU9EBV 427C33 2156062-M10X1€147.26
WALTER TOOLS 2051062-M10 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Kierrekoko, 15 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9EDR 426Y46 2051062-M10€140.21
WALTER TOOLS 205106-M10 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Kierrekoko, 15 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10€93.28
WALTER TOOLS 204107-M10 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9EFX 426X08 204107-M10€95.30
WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Spiraalihuilutappi, M12X1.5 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 100 mm pituus | CU9EJA 427C34 2156062-M12X1.5€167.97
WALTER TOOLS 2056062-M12 Spiral Flute Tap, M12X1.75 Kierrekoko, 16 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9EKB 426Y62 2056062-M12€162.78
WALTER TOOLS 204607-M12 Spiraalihuilutappi, M12X1.75 Kierrekoko, 23 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9EMA 426Y06 204607-M12€124.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiraalihuilutappi, M3X0.5 kierrekoko, 6 mm kierteen pituus, 56 mm pituus
€66.44 / yksikkö