Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 190007019 Pöytäkiinnike 0-65mm Musta Teräs | AC8JJG 3APK8

WALDMANN 190007019 Pöytäpuristin 0-65mm musta teräs

Varastossa
Tuote: AC8JJG Malli: 190007019Ristiviite: 3APK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Suorittaa loppuunMusta
KahvaEi
KoteloMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 0-65mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALDMANN 190033019 Pöytäkiristin 65-135mm, musta teräs | AC8JJD 3APK5 190033019€90.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 190007019 Pöytäpuristin 0-65mm musta teräs
€82.16 / yksikkö