Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 190033019 Pöytäkiristin 65-135mm, musta teräs | AC8JJD 3APK5

WALDMANN 190033019 Pöytäpuristin 65-135mm musta teräs

Varastossa
Tuote: AC8JJD Malli: 190033019Ristiviite: 3APK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Suorittaa loppuunMusta
KahvaEi
KoteloMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 65-135mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALDMANN 190007019 Pöytäkiinnike 0-65mm Musta Teräs | AC8JJG 3APK8 190007019€85.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 190033019 Pöytäpuristin 65-135mm musta teräs
€93.71 / yksikkö