Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL WST-02KIT -termopari-juotoshelmi-anturi | AF2AAE 6PFA5

WAHL WST-02KIT-lämpöparin juotoshelmianturi

Varastossa
Tuote: AF2AAE Malli: WST-02KITRistiviite: 6PFA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin testaaja anturisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WAHL WST-02B Lämpöparin juotoshelmi-anturi konepellillä | AF2AAF 6PFA6 WST-02BLämpöparin juotoshelmianturi konepellillä€553.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL WST-02KIT-lämpöparin juotoshelmianturi
€475.79 / yksikkö