Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL DSA3020 putkileikkuri lämpöparille | AE9ZZN 6PEZ3

WAHL DSA3020 putkileikkuri lämpöparille

Varastossa
Tuote: AE9ZZN Malli: DSA3020Ristiviite: 6PEZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Cutter
CutsKupari, Alumiini, Messinki
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1/8" to 1-1/8"
Kahvan muotoiluNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DSA3020 putkileikkuri lämpöparille
€156.23 / yksikkö