Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL 40KBDLA6#Hg kaasutestimittari 6 PSI-12 tuumaa Hg | AE9ZZQ 6PEZ6

WAHL 40KBDLA6#Hg kaasutestimittari 6 PSI-12 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AE9ZZQ Malli: 40KBDLA6#HgRistiviite: 6PEZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasutesti
tarkkuus1%
Kotelon väriMaalattu mustaksi
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiVarren kiinnike alempi
Yhteyden koko3/4 "NPT-prosessiliitäntä
Valitse koko4"
näyttö4 "(100mm) valkoinen alumiini mustilla ja sinisillä merkinnöillä
NäyttöyksikötPsi tai Hg
Käyttölämpötila alue(-4F) - 160F
alue6 PSI-12 "Hg
päätöslauselma1 / 10th PSI tai 1/2 "Hg
Pienin valmistuminen1 / 10th PSI tai 1/2 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WAHL 40KBDLA15#Hg kaasutestimittari 15 PSI-30 tuumaa Hg | AE9ZZR 6PEZ7 40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg€161.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL 40KBDLA6#Hg kaasutestimittari 6 PSI-12 tuumaa Hg
€161.44 / yksikkö