Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN RE8-1000B Korvaava lämmityselementti 240v 8 tuuman pituus | AC9NDD 3HP14

VULCAN RE8-1000B Vaihtolämmityselementti 240v, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9NDD Malli: RE8-1000BRistiviite: 3HP14
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
€142.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuomalainen putkimainen lämmityselementti
MateriaaliTeräs
Asennustyyppi3 / 4-16 langat
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite240V
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennussyvyys (7 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaiheJänniteWattsHinta
VULCAN RE12-1333C Vaihtolämmityselementti 12 tuuman pituus | AC9NDB 3HP07 RE12-1333C12 "3480V1333€125.46
VULCAN RE12-1667C Vaihtolämmityselementti 12 tuuman pituus | AC9NDC 3HP09 RE12-1667C12 "1240V1667€123.02
VULCAN RE8-1000C Vaihtolämmityselementti 480v 8 tuuman pituus | AC9NDE 3HP15 RE8-1000C8"3480V1000€146.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN RE8-1000B Vaihtolämmityselementti 240v, 8 tuuman pituus
€142.13 / yksikkö