Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1430-1250B kaistalämmitin 30-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWA 3HM31

VULCAN OS1430-1250B nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MWA Malli: OS1430-1250BRistiviite: 3HM31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta29.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus30.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys15 W / neliömetri sisään.
Watts1250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1242-1250B nauhalämmitin 42-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPG 3HL84 OS1242-1250B41.5 "42.5 "11 W / neliömetri sisään.€116.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1430-1250B nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€104.90 / yksikkö