INGERSOLL-RAND Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 25--230 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4.0 , Iskut minuutissa: 1500 , CFM @ Täysi lataus: 17.0 , Vapaa nopeus: 15,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Max. Vääntömomentti: 300 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Neliön kokoinen asema: 3 / 8 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 25-230 jalkaa-lb.
TyyliMalliVelvollisuusKoteloKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta (ei alv)
A
2115 QTIMAX
generalYhdistetty9.5 "Sikarengas3.2 lb€476.25
B
2115PTiMAX
TeollinenTitaani6"Pin2.48 lb€663.40
C
2115 TiMAX
TeollinenTitaani6"Rengas2.48 lb€499.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?