Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1423-1500B nauhalämmitin 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MVZ 3HM17

VULCAN OS1423-1500B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MVZ Malli: OS1423-1500BRistiviite: 3HM17
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
€99.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta22.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus23.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys21 W / neliömetri sisään.
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1435-1500B nauhalämmitin 35-7 / 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWC 3HM37 OS1435-1500B34.875 "35.875 "15 W / neliömetri sisään.€114.90
VULCAN OS1442-1500B kaistalämmitin 42-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13 W / neliömetri sisään.€138.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1423-1500B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€99.82 / yksikkö