Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1435-1500B nauhalämmitin 35-7 / 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWC 3HM37

VULCAN OS1435-1500B nauhalämmitin 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MWC Malli: OS1435-1500BRistiviite: 3HM37
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
€114.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta34.875 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus35.875 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys15 W / neliömetri sisään.
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1423-1500B nauhalämmitin 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MVZ 3HM17 OS1423-1500B22.75 "23.75 "21 W / neliömetri sisään.€99.82
VULCAN OS1442-1500B kaistalämmitin 42-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13 W / neliömetri sisään.€138.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1435-1500B nauhalämmitin 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€114.90 / yksikkö