Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1408-250B kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYV 4E251

VULCAN OS1408-250B nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7EYV Malli: OS1408-250BRistiviite: 4E251

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys19 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1212-250B nauhalämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AB9MYH 2E921 OS1212-250B11 "12 "10 W / neliömetri sisään.€75.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1408-250B nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€68.41 / yksikkö