Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1212-250B nauhalämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AB9MYH 2E921

VULCAN OS1212-250B nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB9MYH Malli: OS1212-250BRistiviite: 2E921

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1408-250B kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYV 4E251 OS1408-250B7"8"19 W / neliömetri sisään.€68.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1212-250B nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€75.06 / yksikkö