Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1221-500B kaistalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AD7EZE 4E262

VULCAN OS1221-500B nauhalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7EZE Malli: OS1221-500BRistiviite: 4E262

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta20 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus21 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1417-500B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AB9MYK 2E923 OS1417-500B16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€88.84
VULCAN OS1217-500B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€74.54
VULCAN OS1225-500B kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPE 3HL68 OS1225-500B24.5 "25.5 "8 W / neliömetri sisään.€103.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1221-500B nauhalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F
€92.12 / yksikkö