Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1225-500B kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPE 3HL68

VULCAN OS1225-500B nauhalämmitin 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MPE Malli: OS1225-500BRistiviite: 3HL68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta24.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus25.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys8 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1417-500B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AB9MYK 2E923 OS1417-500B16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€88.84
VULCAN OS1217-500B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€74.54
VULCAN OS1221-500B kaistalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AD7EZE 4E262 OS1221-500B20 "21 "10 W / neliömetri sisään.€92.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1225-500B nauhalämmitin 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€103.88 / yksikkö