Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N15 / 3015-2 Termostaatin ohjaus | AC9MMW 3HL19

VULCAN N15/3015-2 Termostaattiohjaus

Varastossa
Tuote: AC9MMW Malli: N15/3015-2Ristiviite: 3HL19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus84 "
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V30A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V30A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V30A
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiEi eristetty
Täyden kuorman ampeerit21A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC30A
Korkeus3.125 "
AsennustyyppiYksikön kiinnike
Kytkinten lukumäärä1
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen5-5 / 32 "
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC30A
Kytkimen tyyppiDPST
Jännitealue120 - 480 VAC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (30 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueHinta
VULCAN N15 / 3015-1 Termostaatin ohjaus | AC9MMV 3HL18 N15 / 3015-10 astetta 100 astetta F€314.57
VULCAN N15 / 3015-3 Termostaatin ohjaus | AC9MMX 3HL20 N15 / 3015-3100 astetta 550 astetta F€300.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N15/3015-2 Termostaattiohjaus
€199.13 / yksikkö