STENS 385272 Trimmerin pääkela | AA3RCV 11T653

STENS 385272 Trimmerin pääkela

Tuote: AA3RCV Malli: 385272Ristiviite: 11T653

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmeripää kela
Tyyppi4-paikkainen kela kolhun syöttämistä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467990130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 385252 Trimmerin pääkela | AA3RCT 11T651 385252Syöte€29.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 385272 Trimmerin pääkela