Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN ANW115 Upotettava pohjalämmitin 120v | AB9MYR 2E929

VULCAN ANW115 Pohjalähtö uppolämmitin 120v

Varastossa
Tuote: AB9MYR Malli: ANW115Ristiviite: 2E929

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjan ulostulon upotuslämmitin
Kotelon tyyppiterminaali
Kokonaispituus7.5 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite120
Wattin tiheys34 neliömetriä
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN ANW250 Upotettava pohjalämmitin 240v | AB9MYT 2E930 ANW25012 1 / 5 "24044 neliömetriä5000€400.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN ANW115 Pohjalähtö uppolämmitin 120v
€261.45 / yksikkö