Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN ANW250 Upotettava pohjalämmitin 240v | AB9MYT 2E930

VULCAN ANW250 Pohjalähtö uppolämmitin 240v

Varastossa
Tuote: AB9MYT Malli: ANW250Ristiviite: 2E930

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjan ulostulon upotuslämmitin
Kotelon tyyppiterminaali
Kokonaispituus12 1 / 5 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite240
Wattin tiheys44 neliömetriä
Watts5000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN ANW115 Upotettava pohjalämmitin 120v | AB9MYR 2E929 ANW1157.5 "12034 neliömetriä1500€261.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN ANW250 Pohjalähtö uppolämmitin 240v
€400.05 / yksikkö