VULCAN HART 00-411551-000G1 Poltin, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 tuuman koko | AP3XNN

VULCAN HART 00-411551-000G1 Poltin, Charbroiler, koko 4.6 x 26.2 x 3.05 tuumaa

Tuote: AP3XNN Malli: 00-411551-000G1
€399.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoltin
Korkeus3.05 "
Pituus4.6 "
Leveys26.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vulcan Hart 00-411551-000G1 poltinkokoonpano on varaosa, jolla voidaan korvata viallinen tai vaurioitunut poltinyksikkö charbroilereissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä yksikkö tarjoaa epäsuoran lämmönlähteen keittotasolle, jolle suurin osa lämpöenergiasta hajautuu yläpuolella olevaan säteilyelementtiin. Poltin on vuorattu tappikokoisilla rei'illä, jotka kuljettavat kaasua näiden pienten aukkojen läpi lämmön ja liekin jakamiseksi broilerin pinnalle.
  • Se on yhteensopiva mallien GHCB40C, GHCB44, GHMCB44, HCB040 ja HCB1 kaasubroilerien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poltinyksikkö vaihdetaan?

A.

  • Poista polttimen keramiikka työntämällä varovasti ylöspäin sivulta ja keskeltä.
  • Irrota ruuvi uunin polttimen kannesta ja anna polttimen jäähtyä.
  • Nosta poltinkokoonpanon takaosaa ja irrota se kattilasta.
  • Asenna uusi poltinkokoonpano käänteisesti.

K. Mikä on charbroiler?

V. Hiilisävy on keittolaite, joka koostuu sarjasta ritilöitä tai kylkiluita, joita voidaan lämmittää lisätäkseen savumaista, hiiligrillattua makua erilaisiin ruoka-aineisiin, kuten pihviin, kanaan, kalaan, voileipiin ja vihanneksiin. Se voi toimia korkeissa lämpötiloissa, jopa 500 astetta Fahrenheit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VULCAN HART 00-354519-00001 Poltinkokoonpano | AP3VNC 00-354519-00001---€427.35
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-356571-00002 Poltin, 3.65 x 9.55 x 3.5 tuuman koko | AP3VPT 00-356571-000023.5 "3.65 "9.55 "€1,465.59
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-356576-00001 Poltinkokoonpano | AP3VPU 00-356576-00001---€1,341.46
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-410600-000G2 poltin, 2.45 x 26.8 x 2.25 tuuman koko | AP3XFW 00-410600-000G22.25 "2.45 "26.8 "€165.56
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-411084-00001 Poltin, vasen | AP3XJH 00-411084-00001---€174.20
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-411238-00001 Poltin, Oikea | AP3XJP 00-411238-00001---€173.10
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-412793-000G1 poltin, 5 x 20.3 x 2.3 tuuman koko | AP3XTN 00-412793-000G12.3 "5"20.3 "€144.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HART 00-411551-000G1 Poltin, Charbroiler, koko 4.6 x 26.2 x 3.05 tuumaa
€399.25 / yksikkö