RUBBERMAID FG9W7100BLA Siirrettävä jätteiden keräilijäjätteet musta 120 gallonaa AA9VAT 1FYG4

RUBBERMAID FG9W7100BLA siirrettävä jätteenkeräin, musta 120 gallona

Varastossa
Tuote: AA9VAT Malli: FG9W7100BLARistiviite: 1FYG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen ostoskori
Ostoskorin materiaaliMuovi
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
Korkeus42.5 "
Pituus27.5 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus42.5 "
Kokonaispituus27.5 "
kokonaisleveys52.5 "
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys52.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W7100BLA siirrettävä jätteenkeräin, musta 120 gallona
€1,162.60 / yksikkö