BRADY 80111 Liikennekartio Vinyyli 8 tuuman halkaisija oranssi | AH6DEJ 35XF96

BRADY 80111 Traffic Cone Vinyyli 8 tuuman halkaisija oranssi

Varastossa
Tuote: AH6DEJ Malli: 80111Ristiviite: 35XF96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennekartio
PohjaväriOranssi
PohjamateriaaliaVinyyli
Kartion väriOranssi
KartiomateriaaliVinyyli
Korkeus18 "
Täyttää MUTCD-vaatimuksetKyllä
Heijastava kaulusEi
ShapeNeliö
ylinEi
Liikennekartio-tuoteryhmäSulkukartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BRADY 80112 Traffic Cone Vinyl 28 tuuman korkeus oranssi | AH6DEK 35XF97 8011228 "€108.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80111 Traffic Cone Vinyyli 8 tuuman halkaisija oranssi
€67.13 / yksikkö