VON DUPRIN 2670 X 3216 US28 Rim With Alarm Exit Device Heavy Duty | AE2EMK 4WY65

VON DUPRIN 2670 X 3216 US28 vanne, jossa hälyttimen poistolaite Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AE2EMK Malli: 2670 X 3216 US28Ristiviite: 4WY65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne ja hälytys
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys36 - 48 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle5.875 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)95.76
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 2670 X 3216 US28 vanne, jossa hälyttimen poistolaite Heavy Duty
€1,329.89 / yksikkö