Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 325-022 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMB

KERN AND SOHN 325-022 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FMB Malli: 325-022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€811.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 50 g
Nimellispaino0.001 / 50g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 325-024 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMC 325-0241 mg, 50 g€744.19
KERN AND SOHN 325-032 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMD 325-0321 mg, 100 g€879.49
KERN AND SOHN 325-034 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FME 325-0341 mg, 100 g€811.84
KERN AND SOHN 325-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMF 325-0361 mg, 100 g€838.90
KERN AND SOHN 325-042 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMG 325-0421 mg, 200 g€1,001.27
KERN AND SOHN 325-044 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMH 325-0441 mg, 200 g€933.62
KERN AND SOHN 325-046 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FMJ 325-0461 mg, 200 g€960.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 325-022 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs
€811.84 / yksikkö