Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Vipu Oikeakätinen käännettävä hopea | AH9LLT 40JF12

VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Vipu Oikea Käännettävä Hopea

Varastossa
Tuote: AH9LLT Malli: 230L-06 SP28 RHRRistiviite: 40JF12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
VäriHopea
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle3.625 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Kokonaispituus6.375 "
kokonaisleveys3"
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuunPaloSopii pylvään leveydelleOven paksuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VON DUPRIN 996L06x3216US26D Vipu 99 Series Grade 1 Satin Chrome | AE6XDM 5VRE5 996L06x3216US26D-Satin Chrome-4.75 "1-3/4" to 2-1/4"--€1,162.21
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Oven vipupainin Satiini Kromi Kaupallinen | AG2WEN 32MD30 996L-BE-06-M US26D LHR-Satin ChromeEi arvioitu----€999.90
VON DUPRIN 230L-06 SP28 LHR -vipu vasenkätinen käännettävä hopea | AH9LLR 40JF11 230L-06 SP28 LHRVasen käsi käännettäväAlumiiniKyllä3.625 "1.75 "6.375 "3"€440.97
VON DUPRIN 360L-06 US26D LHR -vivun vasenkätinen käännettävä hopea | AH9LLW 40JF15 360L-06 US26D LHRVasen käsi käännettäväSatin ChromeKyllä1.75 "1.75 "7.5 "3"€1,137.61
VON DUPRIN 996L-07-R / V US26D RHR Vipu Oikeakätinen käännettävä hopea | AH9LMT 40JF38 996L-07-R / V US26D RHROikea käsi käännettäväSatin ChromeKyllä4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€883.60
VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR -vipu Oikea kääntyvä hopea | AH9LMU 40JF39 996L-17-R / V US26D RHROikea käsi käännettäväSatin ChromeKyllä4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€1,034.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Vipu Oikea Käännettävä Hopea
€332.47 / yksikkö