Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Vipu 99 Series Grade 1 Satin Chrome | AE6XDM 5VRE5

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Vipu 99 Series Grade 1 Satin Chrome

Varastossa
Tuote: AE6XDM Malli: 996L06x3216US26DRistiviite: 5VRE5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,084.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus94 "
Maks. Oven leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuunPaloSopii pylvään leveydelleOven paksuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Oven vipupainin Satiini Kromi Kaupallinen | AG2WEN 32MD30 996L-BE-06-M US26D LHR-Satin ChromeEi arvioitu----€924.30
VON DUPRIN 230L-06 SP28 LHR -vipu vasenkätinen käännettävä hopea | AH9LLR 40JF11 230L-06 SP28 LHRVasen käsi käännettäväAlumiiniKyllä3.625 "1.75 "6.375 "3"€383.36
VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Vipu Oikeakätinen käännettävä hopea | AH9LLT 40JF12 230L-06 SP28 RHROikea käsi käännettäväAlumiiniKyllä3.625 "1.75 "6.375 "3"€294.67
VON DUPRIN 360L-06 US26D LHR -vivun vasenkätinen käännettävä hopea | AH9LLW 40JF15 360L-06 US26D LHRVasen käsi käännettäväSatin ChromeKyllä1.75 "1.75 "7.5 "3"€1,061.73
VON DUPRIN 996L-07-R / V US26D RHR Vipu Oikeakätinen käännettävä hopea | AH9LMT 40JF38 996L-07-R / V US26D RHROikea käsi käännettäväSatin ChromeKyllä4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€824.67
VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR -vipu Oikea kääntyvä hopea | AH9LMU 40JF39 996L-17-R / V US26D RHROikea käsi käännettäväSatin ChromeKyllä4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€970.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Vipu 99 Series Grade 1 Satin Chrome
€1,084.69 / yksikkö