VOLLRATH MBA92821 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 48 tuuman leveys | AH6FBR 35YU50

VOLLRATH MBA92821 Breath Guard Mobile 19-1/2 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6FBR Malli: MBA92821Ristiviite: 35YU50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysvahti
VäriPoista valinta
Korkeus16
Pituus19.5
MateriaaliAkryyli
Osastojen lukumäärä0
TyyppiTaitettava / liikkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH MBA92819 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AH6FBP 35YU48 MBA92819€999.85
VOLLRATH MBA92820 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 36 tuuman leveys | AH6FBQ 35YU49 MBA92820€954.32
VOLLRATH 26949-3 Nupin hengityssuoja | AR8APZ 43EF88 26949-3€15.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH MBA92821 Breath Guard Mobile 19-1/2 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys
€1,069.33 / yksikkö