VOLLRATH MBA92819 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AH6FBP 35YU48

VOLLRATH MBA92819 Breath Guard Mobile 19-1/2 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6FBP Malli: MBA92819Ristiviite: 35YU48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€999.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysvahti
VäriPoista valinta
Korkeus16
Pituus19.5
MateriaaliAkryyli
Osastojen lukumäärä0
TyyppiTaitettava / liikkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH MBA92820 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 36 tuuman leveys | AH6FBQ 35YU49 MBA92820€954.32
VOLLRATH MBA92821 Breath Guard Mobile 19-1 / 2 tuuman pituus x 48 tuuman leveys | AH6FBR 35YU50 MBA92821€1,069.33
VOLLRATH 26949-3 Nupin hengityssuoja | AR8APZ 43EF88 26949-3€15.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH MBA92819 Breath Guard Mobile 19-1/2 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys
€999.85 / yksikkö