Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 80133 Rei'itetty lokero 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 ruostumaton teräs | AC9XTV 3LER7

VOLLRATH 80133 Rei'itetty alusta 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9XTV Malli: 80133Ristiviite: 3LER7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty lokero
Korkeus5 / 8 "
Pituus13.63 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 80133 Rei'itetty alusta 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 ruostumaton teräs
€78.40 / yksikkö