VOLLRATH 72240 Apuastian kapasiteetti 24 Qt | AD8WMZ 4NCT2

VOLLRATH 72240 Utility Pan Kapasiteetti 24 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WMZ Malli: 72240Ristiviite: 4NCT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä
Koko24 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys6.125 "
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.62
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi7323930035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 72120 Utility Pan -kapasiteetti 12 Qt | AD8WMY 4NCT1 7212012 kpl5.125 "€214.90
VOLLRATH 5216 Angel Cake/Loaf Pan, alumiini, 4 1/2 tuumaa leveys, 16 tuumaa pituus, 4 1/8 tuumaa syvyys | CH9PGJ 6PVJ0 5216--€66.94
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 68076 Paisto- ja paistinpannu, alumiini, 9 x 13 x 2 1/4 tuuman koko, 3 7/8 kpl. | CH9QBV 6PVJ4 68076--€44.18
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 68080 Paisto- ja paistinpannu, alumiini, 17 5/8 x 11 3/4 x 2 3/8 tuumaa, 7 1/2 kpl. | CH9QBW 6PVK2 68080--€58.34
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 61250 Paisto- ja paistinpannu, SS, 16 1/8 x 11 1/8 x 2 1/4 tuuman koko, 4 3/4 kpl. | CH9QBX 6PVK4 61250--€81.83
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 68078 Paisto- ja paistinpannu, alumiini, 15 3/8 x 10 7/8 x 2 3/8 tuumaa, 6 1/4 kpl. | CH9QBY 6PVK1 68078--€47.84
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 61270 Paisto- ja paistinpannu, SS, 18 1/8 x 12 3/8 x 2 3/8 tuumaa, koko 6 1/2 kpl. | CH9QBZ 6PVK7 61270--€94.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 72240 Utility Pan Kapasiteetti 24 Qt
€391.83 / yksikkö