Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 69110 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu Tarttumaton halkaisija 10 | AD8WKR 4NCG5

VOLLRATH 69110 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu, tarttumaton halkaisija 10

Varastossa
Tuote: AD8WKR Malli: 69110Ristiviite: 4NCG5
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
€137.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs paistinpannu
Pohja Dia.7-5 / 8 tuumaa
Mitata8
Kahvapurkautuneet
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiSilikoni
Kokonaissyvyys2-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus2.125 "
Temp. vastus450 astetta F
Yläkuva.10 sisään.
TyyppiTarttumattomalla sisätilalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VOLLRATH 69112 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu Tarttumaton halkaisija 12 | AD8WKT 4NCG6 691122-1 / 2 "2.5 "€177.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 69110 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu, tarttumaton halkaisija 10
€137.87 / yksikkö