Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47326 Kool Touch Tong 6 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AC9XQT 3LEG7

VOLLRATH 47326 Kool Touch Tong 6 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XQT Malli: 47326Ristiviite: 3LEG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPom -tangot
Kokonaispituus6 "(15.2cm)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
VOLLRATH 47322 Kool Touch Tong 12 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AC9XQU 3LEG8 47322Tong12 "(30.5cm)€39.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47326 Kool Touch Tong 6 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä
€22.60 / yksikkö