Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 Tuumaa | AD8HTG 4KJU8

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HTG Malli: 47106Ristiviite: 4KJU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPom Tong
Mitata24
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 47109 Pom Tong L 9 Tuumaa | AD8HTH 4KJU9 471099"€3.54
VOLLRATH 47112 Pom Tong L 12 tuumaa | AD8HTJ 4KJV1 4711212 "€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 tuumaa
€2.56 / yksikkö