Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30042 Pan Täysi koko 14 Qt | AD8WPL 4NDD3

VOLLRATH 30042 Pan Täysi koko 14 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WPL Malli: 30042Ristiviite: 4NDD3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytaulukko
Koko14 kpl
Syvyys4"
Sopii avaamiseen12 "x 20"
Mitata22
Pituus20.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoFull Size
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5795
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7323930035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VOLLRATH 30012 Pannu täysikokoinen 3.9 Qt | AD8WPJ 4NDD1 300123.9 Qt.1.25 "€58.37
VOLLRATH 30022 Pan Täysi koko 8.3 Qt | AD8WPK 4NDD2 300228.3 Qt.2.5 "€54.94
VOLLRATH 30062 Pannu täysikokoinen 21 Qt | AD8WPM 4NDD4 3006221 Qt.6"€91.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30042 Pan Täysi koko 14 Qt
€71.94 / yksikkö