VNM SIGNMAKER VNM8 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH7JHP 36UT30

VNM SIGNMAKER VNM8 Desktop Label Printer 5in/s

Varastossa
Tuote: AH7JHP Malli: VNM8Ristiviite: 36UT30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,950.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietotulostin
VäritulostuskykyMonivärinen
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys8.5 "
Suurin tulostusnopeus5.0 tuumaa / s
Valmistaja SarjaVNM-ALLEKIRJOITTAJA
TehontarveVaihtovirta
Tulostimen liitettävyysUSB-Ethernet
Tulostimen paino54.00 lb
Tulostusohjelmien yhteensopivuusSuora VnM Label (R)
päätöslauselma300 dpi
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
TakuuElinikäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)57.91
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäritulostuskykyTuetut tarramuodotSuurin tulostusnopeusTulostimen liitettävyysTulostimen painoTakuuHinta
VNM SIGNMAKER NEO-4x Desktop Label Printer, PC Connected, Yksivärinen, 4 13/32 tuumaa Max. Tarran leveys | CH6QPU 60PX99 NEO-4x-.btw2 tuumaa/s.Ethernet, RS232, USB5.6 lbs.Rajoitettu elinikä€1,096.50
VNM SIGNMAKER VNM4 PRO pöytätarratulostin, yksivärinen, lämpösiirto, 4 tuuman tarran leveys | CH6RXF 60KV21 VNM4 PROYksivärinenMuokatut etiketit--22 lbs.Elinikäinen€2,075.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNM SIGNMAKER VNM8 Desktop Label Printer 5in/s
€6,950.21 / yksikkö