Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNM SIGNMAKER NEO-4x Desktop Label Printer, PC Connected, Yksivärinen, 4 13/32 tuumaa Max. Tarran leveys | CH6QPU 60PX99

VNM SIGNMAKER NEO-4x Desktop Label Printer, PC Connected, Yksivärinen, 4 13/32 tuumaa Max. Tarran leveys

Varastossa
Tuote: CH6QPU Malli: NEO-4xRistiviite: 60PX99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,096.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietotulostin
VäriMusta
Fonttien alue9 ja 310
fontin koon310 pt
Tuetut tarramuodot.btw
Tarran leveys4 1 / 4 "
Suurin tulostusnopeus2 tuumaa/s.
Kokonaiskorkeus6 3 / 8 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys8"
VirtalähdeVaihtovirta
Tulostimen liitettävyysEthernet, RS232, USB
Tulostimen paino5.6 lbs.
TuotetyyppiPöytätulostin
Jännite110V ja 240V
TakuuRajoitettu elinikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäritulostuskykyTuetut tarramuodotSuurin tulostusnopeusTulostimen liitettävyysTulostimen painoTakuuHinta
VNM SIGNMAKER VNM8 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH7JHP 36UT30 VNM8MonivärinenJatkuvat ja leikatut tarrat5.0 tuumaa / sUSB-Ethernet54.00 lbElinikäinen€6,950.21
VNM SIGNMAKER VNM4 PRO pöytätarratulostin, yksivärinen, lämpösiirto, 4 tuuman tarran leveys | CH6RXF 60KV21 VNM4 PROYksivärinenMuokatut etiketit--22 lbs.Elinikäinen€2,075.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNM SIGNMAKER NEO-4x Desktop Label Printer, PC Connected, Yksivärinen, 4 13/32 tuumaa Max. Tarran leveys
€1,096.50 / yksikkö