Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E16W3.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRG 11P926

VNE STAINLESS E16W3.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AA3NRG Malli: E16W3.0Ristiviite: 11P926

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome Cap
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E16W1.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRC ​​11P922 E16W1.01"0.065 "€46.41
VNE STAINLESS E16W1.5 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRD 11P923 E16W1.51.5 "0.065 "€53.92
VNE STAINLESS E16W2.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRE 11P924 E16W2.02"0.065 "€56.79
VNE STAINLESS E16W2.5 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRF 11P925 E16W2.52.5 "0.065 "€61.08
VNE STAINLESS E16W4.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NRH 11P927 E16W4.04"0.083 "€108.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E16W3.0 Dome Cap T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus
€86.55 / yksikkö