VNE STAINLESS 45C-64.0-E Jousen takaiskuventtiili, T316L ruostumaton teräs | CU7ZHA 803D03

VNE STAINLESS 45C-64.0-E Jousitakaiskuventtiili, T316L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CU7ZHA Malli: 45C-64.0-ERistiviite: 803D03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,602.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusTemp. aluePutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON 45C-6.5-V Jousen takaiskuventtiili 1/2 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VJousen takaiskuventtiili3.5 "0-200 astetta F1 / 2 "€430.80
VNE STAINLESS 45C-6.75-V Jousi Takaiskuventtiili 3/4in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VJousen takaiskuventtiili3.5 "0-200 astetta F3 / 4 "€495.06
VNE STAINLESS 45C-61.0-V Jousen takaiskuventtiili 1 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VJousen takaiskuventtiili4.125 "0-200 astetta F1"€530.09
VNE RUOSTUMATON 45C-61.5-V Jousen takaiskuventtiili 1.5in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VJousen takaiskuventtiili4 9 / 16 "0-200 astetta F1.5 "€536.35
VNE STAINLESS 45C-62.0-V jousen takaiskuventtiili 2 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VJousen takaiskuventtiili5 1 / 16 "0-200 astetta F2"€659.49
VNE RUOSTUMATON 45C-62.5-V Jousen takaiskuventtiili 2.5in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VJousen takaiskuventtiili5.375 "0-200 astetta F2.5 "€958.02
VNE STAINLESS 45C-63.0-V Jousen takaiskuventtiili 3 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VJousen takaiskuventtiili6.125 "0-200 astetta F3"€1,207.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 45C-64.0-E Jousitakaiskuventtiili, T316L ruostumatonta terästä
€1,602.00 / yksikkö