Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 45C-62.5-V Jousen takaiskuventtiili 2.5in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJY 11A418

VNE STAINLESS 45C-62.5-V jousien takaiskuventtiili 2.5in puristin ruostumatonta terästä 145psi

Varastossa
Tuote: AA2TJY Malli: 45C-62.5-VRistiviite: 11A418

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€958.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
Certification3A
YhteysPuristin
Halkeilupaine1 - 3 psi
MateriaaliT316L ruostumaton teräs
Max. Paine145 psi
AsennusasentoPystysuora
Kokonaispituus5.375 "
Istuimen materiaaliVitoton
JousimateriaaliT316 ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely32 RA-tunnus
Temp. alue0-200 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusTemp. aluePutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON 45C-6.5-V Jousen takaiskuventtiili 1/2 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VJousen takaiskuventtiili3.5 "0-200 astetta F1 / 2 "€430.80
VNE STAINLESS 45C-6.75-V Jousi Takaiskuventtiili 3/4in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VJousen takaiskuventtiili3.5 "0-200 astetta F3 / 4 "€495.06
VNE STAINLESS 45C-61.0-V Jousen takaiskuventtiili 1 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VJousen takaiskuventtiili4.125 "0-200 astetta F1"€530.09
VNE RUOSTUMATON 45C-61.5-V Jousen takaiskuventtiili 1.5in Clamp ruostumaton teräs 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VJousen takaiskuventtiili4 9 / 16 "0-200 astetta F1.5 "€536.35
VNE STAINLESS 45C-62.0-V jousen takaiskuventtiili 2 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VJousen takaiskuventtiili5 1 / 16 "0-200 astetta F2"€659.49
VNE STAINLESS 45C-63.0-V Jousen takaiskuventtiili 3 tuuman puristin ruostumaton teräs 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VJousen takaiskuventtiili6.125 "0-200 astetta F3"€1,207.66
VNE STAINLESS 45C-64.0-V Takaiskuventtiilin jousi 4 tuuman puristin 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VJousen takaiskuventtiili8.125 "32 astetta 200 astetta F4"€1,639.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 45C-62.5-V jousien takaiskuventtiili 2.5in puristin ruostumatonta terästä 145psi
€958.02 / yksikkö