Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 15A1.0 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBQ 13Y395

VNE STAINLESS 15A1.0 kierteinen pitkä holkkikulmainen viisteistuin

Varastossa
Tuote: AA6HBQ Malli: 15A1.0Ristiviite: 13Y395

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen pitkä holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus1.375 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON 15A1.5 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBR 13Y396 15A1.51.5 "1.5 "0.065 "€33.38
VNE RUOSTUMATON 15A2.0 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBT 13Y397 15A2.01.5 "2"0.065 "€39.15
VNE RUOSTUMATON 15A2.5 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBU 13Y398 15A2.51.75 "2.5 "0.065 "€59.30
VNE RUOSTUMATON 15A3.0 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBV 13Y399 15A3.01.75 "3"0.065 "€77.31
VNE RUOSTUMATON 15A4.0 kierre pitkä holkki viisteistuin | AA6HBW 13Y401 15A4.01.75 "4"0.083 "€115.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 15A1.0 kierteinen pitkä holkkikulmainen viisteistuin
€15.84 / yksikkö