VISIONTRON CP61S-SB-2PK Litteä Top Köysitolppa 37-1/2 tuumaa Korkeus Musta PK2 | AH9KXN 40CK58

VISIONTRON CP61S-SB-2PK tasainen köysitolppa 37-1/2 tuuman korkeus musta PK2

Varastossa
Tuote: AH9KXN Malli: CP61S-SB-2PKRistiviite: 40CK58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen yläköysi
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaTerästä ja betonia
Base TypeKalteva
Korkeus34.5 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKorkeusPostitus päättyyHinta
VISIONTRON ST600S-SS litteä köysi, satiininen ruostumaton teräs | AG9NEA 20YU31 ST600S-SSSatiini ruostumaton teräs34 "Satiini ruostumaton teräs€315.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON CP61S-SB-2PK tasainen köysitolppa 37-1/2 tuuman korkeus musta PK2
€193.55 / yksikkö