Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS FD-320-05 valokuitukaapeli diffuusi 6-9/16 jalkaa 40mm | AC6DEM 32W391

AUTONICS FD-320-05 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 40 mm

Varastossa
Tuote: AC6DEM Malli: FD-320-05Ristiviite: 32W391

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen valokuitu
Kaapelin halkaisija3mm
Kaapelin pituus6 9/16 jalkaa.
Maks. Tunnistusetäisyys40mm
Min. Objektin koko0.03 mm läpimitta
TunnistusmenetelmäDiffuusi
tuppipolyeteeni
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Vihjetyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)16.5
Laivan leveys (cm)9.5
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaaliydin (polymetyylimetakrylaatti)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS FD-320-05 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 40 mm
€87.78 / yksikkö