Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT9806 Imu- ja puhallussarja Sininen pistoolikahva | AD6MVN 46D306

VIKING AIR TOOLS VT9806 tyhjiö- ja puhallussarja, sininen pistoolikahva

Varastossa
Tuote: AD6MVN Malli: VT9806Ristiviite: 46D306

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö- ja puhallussarja
Ilmankulutus3.36 CFM
Rungon materiaaliYhdistetty
Vartalo tyyliPistoolin kahva
Värisininen
Sisääntulon koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.5 "
LaukaistaY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT9806 tyhjiö- ja puhallussarja, sininen pistoolikahva
€90.88 / yksikkö